Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter4.6250 in - 4-5/8 in
- Outside Diameter4.8750 in - 4-7/8 in
- Grosor1/8 pulg.
Details
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero247
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
02048437 02048437 -247 5/PK SILICONA 70
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
- La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.