Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.1710 pulg. - 1-5/32 pulg.
- Exterior Diámetro1.4030 pulg.
- Grosor0.1160 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesJunta de refuerzo de junta tórica para accesorios de tubo de rosca recta
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero916
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialSilicona
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
- La silicona es un material autofusible no adhesivo con el que es fácil trabajar. Se utiliza principalmente en aplicaciones temporales y de alta temperatura para aislamiento y sellado contra humedad. Se puede utilizar cuando se espera una exposición prolongada al calor seco, pero se limita a aplicaciones estáticas. Resiste los líquidos de frenos y el aceite de punto de anilina alto.