Motion
02050615
3/32" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -40 a 400°F Las formas de sección transversal redonda se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.|Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.
Artículo MI #11718225
No. Fabricante 02050615
Precio17.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/32" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -40 a 400°F Las formas de sección transversal redonda se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.|Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.
Artículo MI #11718225
No. Fabricante 02050615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    5.7500 pulg. - 5-3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9380 pulg. - 5-15/16 pulg.
  • Grosor
    3/32 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    162
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
02050615 02050615 -162 2/PK VITON 70 ORI
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
  • Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo