Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3-1/8 pulg.
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro de la fresa0.3800 pulg.
- Diámetro del mango11/32 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.2500 pulg.
- Designación del tamaño del cono2
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- FunciónAcabado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto