Motion
02054039 02054039  NO3 HSS B&S TAPER FINI

Value Collection
02054039 02054039 NO3 HSS B&S TAPER FINI

5/16" Extremo pequeño, 29/64" Extremo grande, Mango de 13/32", Canal de 3-3/8", Escariador cónico marrón y afilado #3
Artículo MI #11718310
No. Fabricante 02054039 02054039 NO3 HSS B&S TAPER FINI
Precio48.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
02054039 02054039 NO3 HSS B&S TAPER FINI

5/16" Extremo pequeño, 29/64" Extremo grande, Mango de 13/32", Canal de 3-3/8", Escariador cónico marrón y afilado #3
Artículo MI #11718310
No. Fabricante 02054039 02054039 NO3 HSS B&S TAPER FINI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-3/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.4530 pulg.
  • Diámetro del mango
    13/32 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.3120 pulg.
  • Designación del tamaño del cono
    3

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Función
    Acabado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02054039 02054039 NO3 HSS B&S TAPER FINI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo