Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3-11/16 pulg.
- Longitud total5-7/8 pulg.
- Diámetro de la fresa0.5040 pulg.
- Diámetro del mango7/16 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.3500 pulg.
- Designación del tamaño del cono4
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- FunciónAcabado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto