Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4 pulg.
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Diámetro de la fresa0.6170 pulg.
- Diámetro del mango9/16 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.4500 pulg.
- Designación del tamaño del cono5
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- FunciónAcabado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto