Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4-3/8 pulg.
- Longitud total6-7/8 pulg.
- Diámetro de la fresa0.6820 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.5000 pulg.
- Designación del tamaño del cono6
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- FunciónAcabado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto