Motion
02054070 02054070  NO7 HSS B&S TAPER FINI

Value Collection
02054070 02054070 NO7 HSS B&S TAPER FINI

0.6" Extremo pequeño, 0.803" Extremo grande, Mango de 3/4", Canal de 4-7/8", Escariador cónico marrón y afilado #7
Artículo MI #11718314
No. Fabricante 02054070 02054070 NO7 HSS B&S TAPER FINI
Precio73.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
02054070 02054070 NO7 HSS B&S TAPER FINI

0.6" Extremo pequeño, 0.803" Extremo grande, Mango de 3/4", Canal de 4-7/8", Escariador cónico marrón y afilado #7
Artículo MI #11718314
No. Fabricante 02054070 02054070 NO7 HSS B&S TAPER FINI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4-7/8 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.8030 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.6000 pulg.
  • Designación del tamaño del cono
    7

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Función
    Acabado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02054070 02054070 NO7 HSS B&S TAPER FINI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo