Motion
02054088 02054088 N.o 8 Aleta cónica HSS B&S

Value Collection
02054088 02054088 NO.8 HSS B&S TAPER FIN

3/4" Extremo pequeño, 0.979" Extremo grande, Mango de 13/16", Canal de 5-1/2", Escariador cónico marrón y afilado #8
Artículo MI #11718315
No. Fabricante 02054088 02054088 NO.8 HSS B&S TAPER FIN
Precio97.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
02054088 02054088 NO.8 HSS B&S TAPER FIN

3/4" Extremo pequeño, 0.979" Extremo grande, Mango de 13/16", Canal de 5-1/2", Escariador cónico marrón y afilado #8
Artículo MI #11718315
No. Fabricante 02054088 02054088 NO.8 HSS B&S TAPER FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5-1/2 pulg.
  • Longitud total
    8-1/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.9790 pulg.
  • Diámetro del mango
    13/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.7500 pulg.
  • Designación del tamaño del cono
    8

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Función
    Acabado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02054088 02054088 N.o 8 Aleta cónica HSS B&S

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo