Motion
02054096 02054096 N.o 9 Aleta cónica HSS B&S

Value Collection
02054096 02054096 NO.9 HSS B&S TAPER FIN

0.9" Extremo pequeño, 1.155" Extremo grande, Mango de 1", Canal de 6-1/8", Escariador cónico marrón y afilado #9
Artículo MI #11718316
No. Fabricante 02054096 02054096 NO.9 HSS B&S TAPER FIN
Precio126.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
02054096 02054096 NO.9 HSS B&S TAPER FIN

0.9" Extremo pequeño, 1.155" Extremo grande, Mango de 1", Canal de 6-1/8", Escariador cónico marrón y afilado #9
Artículo MI #11718316
No. Fabricante 02054096 02054096 NO.9 HSS B&S TAPER FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio126.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    6-1/8 pulg.
  • Longitud total
    8-7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.1550 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.9000 pulg.
  • Designación del tamaño del cono
    9

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Función
    Acabado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02054096 02054096 N.o 9 Aleta cónica HSS B&S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo