Motion
02054104 02054104 N.o 10 CONO HSS B&S FI

Value Collection
02054104 02054104 NO.10 HSS B&S TAPER FI

1.045" Extremo pequeño, 1.34" Extremo grande, Mango de 1-1/8", Canal de 6-7/8", Escariador cónico marrón y afilado #10
Artículo MI #11718317
No. Fabricante 02054104 02054104 NO.10 HSS B&S TAPER FI
Precio167.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
02054104 02054104 NO.10 HSS B&S TAPER FI

1.045" Extremo pequeño, 1.34" Extremo grande, Mango de 1-1/8", Canal de 6-7/8", Escariador cónico marrón y afilado #10
Artículo MI #11718317
No. Fabricante 02054104 02054104 NO.10 HSS B&S TAPER FI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio167.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    6-7/8 pulg.
  • Longitud total
    9-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.3400 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1.0450 pulg.
  • Designación del tamaño del cono
    10

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Función
    Acabado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02054104 02054104 N.o 10 CONO HSS B&S FI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo