Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Diámetro de fresa grande0.3673 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.2503 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalRecto
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
- Función del escariadorAcabado
Descripción general
- Los mangos rectos se utilizan en el acabado y mantenimiento de orificios cónicos para herramientas cónicas Morse.