Motion
02057024
Extremo pequeño de 0.5696 in, Extremo grande de 0.7444 in, Mango recto de 5/8 in, Canal de 3-1/2 in, Escariador cónico Morse de 2MT in, 6 in OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718320
No. Fabricante 02057024
Precio53.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo pequeño de 0.5696 in, Extremo grande de 0.7444 in, Mango recto de 5/8 in, Canal de 3-1/2 in, Escariador cónico Morse de 2MT in, 6 in OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718320
No. Fabricante 02057024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de fresa grande
    0.7444 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.5696 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante
  • Función del escariador
    Acabado

Descripción general

Descripción del fabricante
02057024 02057024 N0.2 PASADOR DE MANO HSS MT
  • Los mangos rectos se utilizan en el acabado y mantenimiento de orificios cónicos para herramientas cónicas Morse.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo