Motion
02057040
Extremo pequeño de 1.0167 in, Extremo grande de 1.2893 in, Mango recto de 1-1/4 in, Canal de 5-1/4 in, Escariador cónico Morse de 4MT in, 8-1/2 in OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718322
No. Fabricante 02057040
Precio128.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo pequeño de 1.0167 in, Extremo grande de 1.2893 in, Mango recto de 1-1/4 in, Canal de 5-1/4 in, Escariador cónico Morse de 4MT in, 8-1/2 in OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718322
No. Fabricante 02057040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio128.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro de fresa grande
    1.2893 pulg.
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1.0167 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante
  • Función del escariador
    Acabado

Descripción general

Descripción del fabricante
02057040 02057040 NO4 HSS MT ACABADO MANUAL
  • Los mangos rectos se utilizan en el acabado y mantenimiento de orificios cónicos para herramientas cónicas Morse.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo