Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Diámetro de fresa grande0.3674 pulg.
- Longitud total5-11/32 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.2503 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalRecto
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
- Función del escariadorAcabado
Descripción general
- Los mangos cónicos fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina. La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta. Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos.