Motion
02057123
0.5696" Extremo pequeño, 0.7441" Extremo grande, Mango cónico de 5/8", 3-1/2" Canal, 2MT Fresa cónica Morse Canal recto, 7-3/8" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718327
No. Fabricante 02057123
Precio80.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.5696" Extremo pequeño, 0.7441" Extremo grande, Mango cónico de 5/8", 3-1/2" Canal, 2MT Fresa cónica Morse Canal recto, 7-3/8" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718327
No. Fabricante 02057123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de fresa grande
    0.7441 pulg.
  • Longitud total
    7-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.5696 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante
  • Función del escariador
    Acabado

Descripción general

Descripción del fabricante
02057123 02057123 2MT MÁQUINA DE ACABADO HSS MT
  • Los mangos cónicos fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina. La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta. Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo