Motion
02057131
0.7748" Extremo pequeño, 0.9881" Extremo grande, Mango cónico de 7/8", 4-1/4" Canal, 3MT Fresa cónica Morse Canal recto, 8-7/8" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718328
No. Fabricante 02057131
Precio118.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.7748" Extremo pequeño, 0.9881" Extremo grande, Mango cónico de 7/8", 4-1/4" Canal, 3MT Fresa cónica Morse Canal recto, 8-7/8" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718328
No. Fabricante 02057131

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio118.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro de fresa grande
    0.9881 pulg.
  • Longitud total
    8-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    49/64 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.7748 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante
  • Función del escariador
    Acabado

Descripción general

Descripción del fabricante
02057131 02057131 3MT MÁQUINA DE ACABADO HSS MT
  • Los mangos cónicos fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina. La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta. Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo