Motion
02057156
1.4717" Extremo pequeño, 1.8005" Extremo grande, Mango cónico de 1-1/2", 6-1/4" Canal, 5MT Fresa cónica Morse Canal recto, 13-1/4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718330
No. Fabricante 02057156
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.4717" Extremo pequeño, 1.8005" Extremo grande, Mango cónico de 1-1/2", 6-1/4" Canal, 5MT Fresa cónica Morse Canal recto, 13-1/4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718330
No. Fabricante 02057156
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro de fresa grande
    1.8005 pulg.
  • Longitud total
    13-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-15/32 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1.4717 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante
  • Función del escariador
    Acabado

Descripción general

Descripción del fabricante
02057156 02057156 5MT MÁQUINA DE ACABADO HSS MT
  • Los mangos cónicos fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina. La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta. Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo