Motion
02057214
Extremo pequeño de 0.3674 in, Extremo grande de 0.517 in, Mango recto de 7/16 in, Canal de 3 in, Escariador cónico Morse de 1MT in, 5 in OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718331
No. Fabricante 02057214
Precio35.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo pequeño de 0.3674 in, Extremo grande de 0.517 in, Mango recto de 7/16 in, Canal de 3 in, Escariador cónico Morse de 1MT in, 5 in OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718331
No. Fabricante 02057214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Diámetro de fresa grande
    0.5170 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.3674 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Recubrimiento de acabado de escariador
    Brillante
  • Función del escariador
    Desbaste

Descripción general

Descripción del fabricante
02057214 02057214 N.o 1 ROUG DE MANO HSS MT
  • Los mangos rectos se utilizan en el acabado y mantenimiento de orificios cónicos para herramientas cónicas Morse.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo