Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4-1/4 pulg.
- Diámetro de fresa grande0.9881 pulg.
- Longitud total7-1/4 pulg.
- Diámetro del mango7/8 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.7748 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalRecto
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
- Función del escariadorDesbaste
Descripción general
- Los mangos rectos se utilizan en el acabado y mantenimiento de orificios cónicos para herramientas cónicas Morse.