Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal6-1/4 pulg.
- Diámetro de fresa grande1.8005 pulg.
- Longitud total9-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1-1/2 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño1.4717 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalRecto
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
- Función del escariadorDesbaste
Descripción general
- Los mangos rectos se utilizan en el acabado y mantenimiento de orificios cónicos para herramientas cónicas Morse.