Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3 pulg.
- Diámetro de fresa grande0.5170 pulg.
- Longitud total6-5/16 pulg.
- Diámetro del mango23/64 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.3674 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalRecto
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
- Función del escariadorDesbaste
Descripción general
- Los mangos cónicos fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina. La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta. Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos.