Motion
02060820
Diámetro de cabeza de 1-1/2", diámetro de mango de 3/4", 6 canales, avellanado de acero de alta velocidad de 60°, acabado brillante, 3-1/2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11718350
No. Fabricante 02060820
Precio96.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 1-1/2", diámetro de mango de 3/4", 6 canales, avellanado de acero de alta velocidad de 60°, acabado brillante, 3-1/2" OAL, extremo único, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11718350
No. Fabricante 02060820

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de la línea central
    30 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Individual
  • Incluye piloto
    No
  • Número de canales
    6
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02060820 02060820 1-1/2" 60D HSS 6FL CHA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo