Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Longitud del mango1-5/16 pulg.
Details
- Ángulo de la línea central45 °
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Recubrimiento de acabado de avellanadoBrillante
- Cabezal de avellanado solamenteNo
- Material del avellanadorAcero de alta velocidad
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoIndividual
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Incluye pilotoNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
- TipoAvellanador
Descripción general
Descripción del fabricante
02062644 02062644 1" 90D CHATTER HSS 6FL
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.