Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la estriada14.50 mm
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Altura del mango10 mm
- Longitud del mango3-1/8 pulg.
- Diámetro de ancho del mango32 mm
Detalles
- Dirección de corteNeutro
- Incluye ruedas dentadasNo
- Serie KnurlA1
- Capacidad máxima50 mm
- Capacidad mínima3 mm
- ModularNo
- Número de nudos necesarios2
- PatrónDiagonal; Recto
- Forma del mangoCuadrado