Motion
02075133
Capacidad de 3 a 50mm , Mango de 32mm de ancho x 3-1/8 pulgadas de largo, Estriado de corte; Se requieren 2 estriados, Serie A1
Artículo MI #11718384
No. Fabricante 02075133
Precio2,032.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 3 a 50mm , Mango de 32mm de ancho x 3-1/8 pulgadas de largo, Estriado de corte; Se requieren 2 estriados, Serie A1
Artículo MI #11718384
No. Fabricante 02075133

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,032.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    14.50 mm
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Altura del mango
    12 mm
  • Longitud del mango
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro de ancho del mango
    32 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Neutro
  • Incluye ruedas dentadas
    No
  • Serie Knurl
    A1
  • Capacidad máxima
    50 mm
  • Capacidad mínima
    3 mm
  • Modular
    No
  • Número de nudos necesarios
    2
  • Patrón
    Diagonal; Recto
  • Forma del mango
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
02075133 02075133 C611-12M QUICK KNURLIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo