Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Detalles
- Detalles adicionalesRevestimiento de óxido negro para evitar el óxido
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Grado3.6
- MaterialAcero al carbono
- EstiloTotalmente roscado
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.