Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Grado3.6
- MaterialAcero al carbono
- EstiloTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
TACHUELO DE ACERO 02089555 02089555 3/8-16 X 2
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.