Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Grado3.6
- MaterialAcero inoxidable
- EstiloTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
02089985 02089985 1/4-28 X 1 18/8 MANGUITO
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.