Motion
02090066
Poste totalmente roscado OAL n.o 10-32 1-1/2" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11718508
No. Fabricante 02090066
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste totalmente roscado OAL n.o 10-32 1-1/2" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11718508
No. Fabricante 02090066
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    3.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
02090066 02090066 10/32X1-1/2 316 MANGUITO
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo