Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Details
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Grado3.6
- MaterialAcero inoxidable
- EstiloTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
02090074 02090074 10/32 X 2 316 MANGUERAS
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.