Motion
02121655
Capacidad 5 a 250mm , Mango 20mm Ancho x 25mm Largo, Estriado de Corte; Se Requiere 2 Estribos, Serie A2
Artículo MI #11718527
No. Fabricante 02121655
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad 5 a 250mm , Mango 20mm Ancho x 25mm Largo, Estriado de Corte; Se Requiere 2 Estribos, Serie A2
Artículo MI #11718527
No. Fabricante 02121655
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    21.50 mm
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Altura del mango
    20 mm
  • Longitud del mango
    25 mm
  • Diámetro de ancho del mango
    20 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Neutro
  • Incluye ruedas dentadas
    No
  • Serie Knurl
    A2
  • Capacidad máxima
    250 mm
  • Capacidad mínima
    5 mm
  • Modular
    No
  • Número de nudos necesarios
    2
  • Patrón
    Diagonal; Recto
  • Forma del mango
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
02121655 02121655 C611-20M QUICK KNURLIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo