Motion
02122687
M8x1.25 Tornillo métrico grueso, 30mm OAL de accionamiento ranurado para máquina - Cabeza ovalada, Acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11718532
No. Fabricante 02122687
Precio1.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25 Tornillo métrico grueso, 30mm OAL de accionamiento ranurado para máquina - Cabeza ovalada, Acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11718532
No. Fabricante 02122687

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    DIN 964
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
02122687 02122687 M8X30 A2 18-8 ACERO INOXIDABLE RANURA
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo