Motion
02122893
M6x1 16mm Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carruaje
Artículo MI #11718553
No. Fabricante 02122893
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1 16mm Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carruaje
Artículo MI #11718553
No. Fabricante 02122893

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M6x1

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 603
  • Grado
    Grado austenítico A2
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuello
    Cuadrado estándar
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
02122893 02122893 M6X16 A2 18-8 SS CARRI
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo