Especificaciones
Dimensiones
- Longitud70.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM6x1
Detalles
- Sujetador estándarDIN 603
- GradoGrado austenítico A2
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de cuelloCuadrado estándar
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.