Motion
02123735
M12x1.75 60mm Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carruaje
Artículo MI #11718587
No. Fabricante 02123735
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 60mm Longitud bajo la cabeza, cuello cuadrado estándar, perno de carruaje
Artículo MI #11718587
No. Fabricante 02123735

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 603
  • Grado
    Grado austenítico A2
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuello
    Cuadrado estándar
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
02123735 02123735 M12X60 A2 18-8 CARRERA DE ACERO INOXIDABLE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo