Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de llave hexagonal3/32in
- Longitud5/8 in
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM2.5x0,45 mm
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarDIN 6912
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaTapón de enchufe bajo
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
02123792 02123792 M5X10 A2 18-8 SS BAJO H
- Los tipos de cabezal de tapa de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de tapa de toma estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.