Motion
02123925
Tornillo de cabeza hueca baja hexagonal métrico M8x1.25 ; acero inoxidable A2 de grado austenítico 18-8 , sin recubrimiento, parcialmente roscado
Artículo MI #11718605
No. Fabricante 02123925
Precio1.85 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca baja hexagonal métrico M8x1.25 ; acero inoxidable A2 de grado austenítico 18-8 , sin recubrimiento, parcialmente roscado
Artículo MI #11718605
No. Fabricante 02123925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.85 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1in
  • Longitud  
    3 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 6912
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe bajo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
02123925 02123925 M8X30 A2 18-8 SS BAJO H
  • Los tipos de cabezal de tapa de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de tapa de toma estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo