Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1.5 mm
- Longitud8 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM2 x 0.40
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarDIN 912
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaTapón de enchufe
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316 Grado austenítico A4
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.