Motion
02131043
M12x1.75 Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico; 316 Acero inoxidable austenítico grado A4 , sin recubrimiento, totalmente roscado
Artículo MI #11718725
No. Fabricante 02131043
Price$5.75/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 Tornillo de cabeza hueca hexagonal métrico; 316 Acero inoxidable austenítico grado A4 , sin recubrimiento, totalmente roscado
Artículo MI #11718725
No. Fabricante 02131043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$5.75/ca

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Longitud  
    3 in
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50 mm

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 912
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
02131043 02131043 M12X35 A4 316 ESFERA DE ACERO INOXIDABLE
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo