Motion
02132116
M4x0.70 Casquillo hexagonal grueso métrico 90° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable austenítico grado A4 , totalmente roscado
Artículo MI #11718787
No. Fabricante 02132116
Precio1.08 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Casquillo hexagonal grueso métrico 90° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable austenítico grado A4 , totalmente roscado
Artículo MI #11718787
No. Fabricante 02132116

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.08 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1in
  • Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 7991
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano de 90 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
02132116 02132116 M4X12 A4 316 SS PLANO H
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo