Motion
02132124
M4x0.70 Casquillo hexagonal métrico 90° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable austenítico grado A4 , parcialmente roscado
Artículo MI #11718788
No. Fabricante 02132124
Precio0.48 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Casquillo hexagonal métrico 90° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable austenítico grado A4 , parcialmente roscado
Artículo MI #11718788
No. Fabricante 02132124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.48 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1-1/2in
  • Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 7991
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano de 90 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
02132124 02132124 M4X16 A4 316 SS PLANO H
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo