Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/4 pulg.
Detalles
- Vataje real0.47
- Vida media de la bombilla100,000 horas
- Código baseBahía mini
- Estilo baseBayoneta miniatura
- Tipo de bombillaLED
- ColorÁmbar
- Temperatura del color2600
- Rango de temperatura de colorCaliente (1000-3000)
- AtenuaciónAtenuable
- Para usar conLED de repuesto
- Tipo de lámparaT3-1/4
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje6.30
- Equivalente de vataje0.470
- Rango equivalente de vataje0.01-.999
Descripción general
- Los LED (diodo emisor de luz) son lámparas de alta intensidad y eficiencia energética que utilizan una potencia mínima y tienen tiempos de funcionamiento prolongados. No producen calor cuando se utilizan y están fabricados con un material semiconductor para iluminar. Están diseñados para ofrecer una excelente consistencia del color y una óptica nítida.