Motion
02171379
#10-24, Acabado electropulido, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/2" Longitud de rosca, 13/32" D.I. x 23/32" D.E., 2-7/32" Longitud de mango
Artículo MI #11718802
No. Fabricante 02171379
Precio4.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24, Acabado electropulido, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/2" Longitud de rosca, 13/32" D.I. x 23/32" D.E., 2-7/32" Longitud de mango
Artículo MI #11718802
No. Fabricante 02171379

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    13/32 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    23/32 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Longitud del mango
    2-7/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Electropulido
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (cerrado)

Descripción general

Descripción del fabricante
02171379 02171379 10-24X3" 316SS PERNO PARA LOS OJOS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno