Motion
02210185
9/32" Diámetro, Mango recto, 2-1/8" Canal, Fresa manual; Canal recto, 4-1/4" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718807
No. Fabricante 02210185
Precio27.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/32" Diámetro, Mango recto, 2-1/8" Canal, Fresa manual; Canal recto, 4-1/4" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718807
No. Fabricante 02210185

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.2813 pulg., 9/32 pulg., 7.14 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02210185 02210185 9/32" STR FL STR SHK H
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo