Motion
02210201
5/16" Diámetro, Mango recto, 2-1/4" Canal, Fresa manual; Canal recto, 4-1/2" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718808
No. Fabricante 02210201
Precio26.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Diámetro, Mango recto, 2-1/4" Canal, Fresa manual; Canal recto, 4-1/2" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718808
No. Fabricante 02210201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.3125 pulg., 5/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02210201 02210201 5/16" STR FL STR SHK H
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno