Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-3/8 pulg.
- Longitud total4-3/4 pulg.
- Diámetro de la fresa0.3438 pulg., 11/32 pulg., 8.73 mm
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.