Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro de la fresa0.5000 pulg., 1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales8
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.