Motion
02211084
1-1/8" Diámetro, Mango recto, 5-13/16" Canal, Fresa manual; Canal recto, 11-5/8" OAL, Corte a mano derecha, 10 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718827
No. Fabricante 02211084
Precio108.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8" Diámetro, Mango recto, 5-13/16" Canal, Fresa manual; Canal recto, 11-5/8" OAL, Corte a mano derecha, 10 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718827
No. Fabricante 02211084

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio108.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5-13/16 pulg.
  • Longitud total
    11-5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.1250 pulg., 1-1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    10
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02211084 02211084 1-1/8" STR FL STR SHK
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo